Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS485F | SMARTBALANCE FFS GEN2 ROUN DED EDGES - Netzteil mit DALI-Tastschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1853789
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     FS485F150S/940PSD-TACLUBK
EAN/GTIN:
     8720169585126
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Kunden schätzen Stehleuchten als ideale Lösung für eine persönlich gesteuerte, flexible und komfortable Beleuchtung. Die Philips SmartBalance Gen2 steigert mit ihrem noch schlankeren und smarteren Design und den vielen Varianten für mehr Flexibilität die Wertigkeit von freistehenden Stehleuchten. Diese LED-Stehleuchten verfügen über eine hochmoderne Lichttechnik und moderne Anschlussmöglichkeiten. Sie sind für eine höhere Energieeffizienz konzipiert. Senken Sie die Beleuchtungskosten noch weiter, indem Sie eine Leuchte für zwei Schreibtische in der für Büros erforderlichen Beleuchtungsstärke verwenden. Eine Touch- und Dimmtaste am Mast gibt dem Benutzer vollständige Kontrolle über diese eleganten Stehleuchten. Dank des klaren und kompakten Designs passt die Leuchte zu jedem Interieur. Die SmartBalance Gen2 ist recycelbar. Daher ist diese LED-Stehleuchte ein echter Beitrag zum Schutz der Umwelt. Schutzklasse: I, Breite: 450 mm, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: true, mit Dimmer: true, Geeignet für Lampenleistung: 110 W, Ausführung des Rasters: weiß, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Schalter: true, mit Lichtsensor: true, Länge: 350 mm, Höhe/Tiefe: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Präsenzmelder: true, mit Reflektor: false, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: true, Farbe der Abdeckung: weiß, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 220...240 V, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 5, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Leuchtenköpfe beweglich: false, mit separater Leseleuchte: false, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 110 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 15000 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 73000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: true, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: true, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: true, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: sonstige, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: D, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: D, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: D, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 15 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0,05 %, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0, Stroboskopeffektwert SVM: 0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: Stufen, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
FS485F150S/940PSD-TACLUBK
Ident Code:
58512600
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.013,08*
€ 1.137,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.020,12*
€ 1.138,72*
Frei Haus
ab € 1.024,10*
€ 1.149,05*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.067,96*
€ 1.189,91*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,91*
€ 1.415,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,16*
€ 1.406,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,02*
€ 1.318,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,31*
€ 1.289,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,96*
€ 1.270,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.