Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Aufputz-Vert. leer mit Schwenkhebel, Weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8803406
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BPM-O-600/15-P-W
EAN/GTIN:
     9010238128293
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Feldverteiler
Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...-P; Breite 600mm, Außenhöhe 1560mm, Frontplattenhöhe 1450mm, Tiefe 270mm; geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel; geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung; gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation; Wechselanschlag der Tür; großzügiger Verdrahtungsraum; offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch; variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen; Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich; bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk. Schnappelement BPZ-SNAP-MSW-CTS zusätzlich benötigt; bei Aufbau Grundrahmen werden 2 Stk. Frontplattenauflage BPZ-FPS zusätzlich benötigt; weiß, RAL 9016 Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 600 mm, Höhe: 1560 mm, Tiefe: 270 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 270 mm, Anzahl der Reihen: 9, Einbauhöhe: 1560 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 600 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 265 mm, DIN-Schiene: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BPM-W
Ident Code:
300885
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 345,10*
€ 411,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,60*
€ 412,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 352,62*
€ 419,91*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 376,92*
€ 445,95*
€ 53,00*
ab € 469,26*
€ 548,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,70*
€ 506,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.