| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1632183 Herst.-Nr.: 2608663477 EAN/GTIN: 3165140399746 |
| |
|
| | |
| T 144 D-C Gesamtlänge: 100 mm, Werkzeugaufnahme: T- Schaft, geeignet für Edelstahl: false, geeignet für Kunststoff: false, geeignet für Stahl: false, geeignet für Keramik: false, geeignet für Holz: true, geeignet für Nichteisen-Metalle: false, Zahnabstand: 4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | 100STICHSÄGEBL | Ident Code: | 2608663477 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt (Metallkreis-), Kreissägeblatt (Metall-), Rohrsägeblatt (Maschinen-), Fuchsschwanzsägeblatt (Maschinen-), Stichsägeblatt (Maschinen-) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 57,35* | € 74,73* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,98* | € 74,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 61,93* | € 81,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 67,79* | € 86,37* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 76,09* | € 94,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 76,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|