Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenkl.2,5mm² beige Wemid für ZQV WDK2.5ZQV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2595556
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1041100000
EAN/GTIN:
     4008190972332
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 69 mm, Tiefe: 62,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDK2.5ZQV
Ident Code:
1041100000
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, reihenklemme weidmüller wdk, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45708*
€ 1,73708*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6928*
€ 2,0028*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7447*
€ 2,0647*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7479*
€ 2,0679*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81297*
€ 2,14297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0679*
€ 2,4608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7479*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 206,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1121740000
ab € 27,75*
Zubehör
Weidmüller
1072000000
ab € 0,25658*
Zubehör
Weidmüller
1072100000
ab € 0,1798*
Zubehör
Weidmüller
1059100000
ab € 0,5275*
Zubehör
Weidmüller
1084000000
ab € 0,5084*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0591*
Zubehör
Weidmüller
1878660000
ab € 5,00*
Zubehör
Weidmüller
1879350000
ab € 5,23*
Zubehör
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1527890000
ab € 3,60089*
Zubehör
Weidmüller
2108920000
ab € 3,60089*
Zubehör
Weidmüller
1527790000
ab € 0,85541*
Zubehör
Weidmüller
2108710000
ab € 0,85541*
Zubehör
Weidmüller
1527630000
ab € 1,05758*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.