Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Doppelstock-Klemme für Zugfederklemme 4mm² grau D-STTB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2786125
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030462
EAN/GTIN:
     4017918188009
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Abschlussdeckel, Tiefe: 39,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 83,5 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-STTB4
Ident Code:
3030462
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4082*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,42*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4369*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3343*
€ 0,4443*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,32*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036767
ab € 0,31*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.