Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Informations -/MSR-Technik), Übers VSSC6GDT24VAC/DC10KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514707
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064640000
EAN/GTIN:
     4032248829958
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Klemme, Frequenz: -...- MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 30 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 12 A, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 42 V, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: 24 V, Nennspannung DC: 34 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSSC6GDT24VAC/DC10KA
Ident Code:
1064640000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 42,56*
10
Frei Haus
ab € 37,267*
€ 42,977*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 37,2514*
€ 42,9814*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 37,6805*
€ 43,2705*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 37,7912*
€ 43,7112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,7112*
€ 52,01633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,7512*
€ 50,87393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,7912*
€ 44,97153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 437,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.