|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-4190662 Herst.-Nr.: 1078303000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Silber Länge 3000mm Aluminiumprofil, eloxiert. Montagefläche mit einfach herauszudrückenden Einstanzungen im Abstand von 0,4m. 4 isolierte Kupferleiter und eingepresster Schutzleiter. Anwendung als DALI Stromschiene: Ein Stromkreis 16A und zwei Leiter zum Anschluss an die DALI Datenleitung. Anwendung als 3-Phasen-Stromschiene: Drei getrennt schaltbare Stromkreise je 16A. Das ERCO Stromschienen-System ist nach IEC 60570 (EN 60570/VDE 0711 Teil 300) genehmigt. Gewicht 3,30kg ENEC10, VDE Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufbau, Farbe: Silber, Breite: 33,5 mm, Höhe: 34 mm, Form: rechteckig, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ERCO-Leuchten GmbH | Produkt Typ: | 78303.000 | Ident Code: | 1078303000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 69,00* | ab € 100,24* | € 127,63* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 109,25* | € 138,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|