| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4897200 Herst.-Nr.: 57301 EAN/GTIN: 4034451573017 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 45x69mm Illuminationslampe für den Innen- und Außenbereich. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Ausführung: klar, Lampenleistung: 7 W, Sockel: E27, Lichtstrom: 30 lm, Gesamtlänge: 69 mm, Durchmesser: 45 mm, Splitterschutz: false, geeignet für Backofen: false, Stoßfest: false, Krypton: false, mit Vakuum: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 230...240 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 57301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 tropfen, glühlampe e27, glühlampe tropfenform e27, P-Kolben, Lampe, Allgebrauchslampe, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,62* | € 1,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,83* | € 1,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,95* | € 1,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|