Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff), VG Exe 7J (Ex-Kunststo VGM12EXE4-6.5CR7JG4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5938917
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2721930000
EAN/GTIN:
     4050118820454
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 15 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...70 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 17,32 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 4...6,5 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VGM12EXE4-6.5CR7JG4
Ident Code:
2721930000
Weitere Suchbegriffe: Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,08*
€ 296,89*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 246,87*
€ 297,50*
Frei Haus
ab € 248,57*
€ 299,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,34*
€ 301,57*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,67*
€ 313,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,57*
€ 358,8683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,42*
€ 343,2198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,88*
€ 321,1572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,95*
€ 310,5305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,34*
€ 297,9046
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.