| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6932154 Herst.-Nr.: 1525584 EAN/GTIN: 4046356022323 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand, 2-polig halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stift, gerade, M12, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Kabelschuhanschluss, Kabellänge: 10 m, PROFIBUS, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239885 Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: true, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 2, Anzahl der Datenkontakte: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 | Ident Code: | 1525584 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, feldbuskabel profibus, rundsteckverbinder sonstige, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,95* | € 55,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,45* | € 55,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,96* | € 56,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,24* | € 56,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,67* | € 59,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|