Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST760+BTEC-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7726756
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10238250
EAN/GTIN:
     4014651382503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester benning
Benning ST 760+ BTEC-Set. Gerätetester zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennspannung 1000 V. Einstellbar. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prüfstrom 600 mA/10A. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom ja. Direkte Messung ja. Schutzleiterstrom ja. Berührungsstrom ja. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA. Verbraucherstrommessung ja. Leistungsmessung ja. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Anschluss für externe Messadapter ja. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen ja. Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises. Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35% größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer Prüfablauf ja. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Messwertspeicher ja. Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar. Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Druckeranschluss USB-A. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich. Aktive Prüfung ja. Passive Prüfung ja. Alternative Methode ja. Differenzstrommethode ja. Direkte Methode ja. Spannungsmessung ja. Abmessungen Länge 405 x Breite 330 x Tiefe 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, BTEC Smart 1 Jahr - 100% Gutschein, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat. Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Isolationswiderstandsmessbereich: 0,1...100 MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich: 0,05...10 Ohm, Leistungsmessung: true, Verbraucherstrommessung: true, Grenzwertanzeige: true, Automatischer Prüfablauf: true, Anschluss für externe Messadapter: true, Prüfen von Verlängerungsleitungen: true, Schutzleiterstrom: true, Berührungsstrom: true, Spannungsmessung: true, Drucker integriert: false, Ausführung der Schnittstelle: Wi-Fi, geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person: true, Aktive Prüfung: true, Passive Prüfung: true, Alternative Methode: true, Differenzstrommethode: true, Direkte Methode: true, Druckeranschluss: USB-A, Prüfung nach EN 50678: true, Prüfung nach EN 50699: true, Prüfung nach IEC/EN 62353: true, Prüfung nach IEC/EN 60974-4: true, Prüfung nach EN 62638: false, Prüfung nach EN 62911: false, Ableitstrommessung DC: true, Auslösezeitmessung von (P)RCDs: true, Eingabe von Prüflingsinformationen: true, Prüfung nach VDE 0701: true, Prüfung nach VDE 0702: true, Prüfung nach VDE 0701/0702: false, Prüfung nach VDE 0751: true, Prüfung nach VDE 540-4: true, Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
ST760+BTEC-SET
Ident Code:
10238250
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.132,24*
€ 2.215,37*
€ 5,95*
ab € 2.132,33*
€ 2.224,21*
Frei Haus
ab € 2.213,26*
€ 2.297,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.290,81*
€ 2.375,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.396,46*
€ 2.484,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,37*
€ 2.636,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,50*
€ 2.624,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,50*
€ 2.569,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,31*
€ 2.539,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,24*
€ 2.537,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.