| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7749207 Herst.-Nr.: 7.2MROSA160 EAN/GTIN: 5027590053280 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 160 A, AC 7.2 kV, BS TA2, 76 x 485 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, zylindrisch mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, BS2692-1 Anwendung: Motorsicherung, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 160 A, Bemessungsspannung: 7,2 kV, Durchmesser: 76 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 485 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 0,05 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 7,2KV160AMP3"MOTORSTARTER-SICHERUNG | Ident Code: | 7.2MROSA160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 674,34* | € 730,69* | | | | Lager 6318 | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 674,51* | € 731,00* | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 685,37334* | € 737,68334* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 704,95* | € 770,62* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 801,16* | € 860,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2.193,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|