Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTDC400FV22 DC-Lasttrennschalter 4- OTDC400FV22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7980257
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA158299R1001
EAN/GTIN:
     6417019874043
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrennschalter 400a
Ein vierpoliger DC-Lasttrennschalter für 1000V-Photovoltaikkraftwerke im Versorgungsbereich, der den Strombereich von 315-630A abdeckt. Der vierpolige 1000V DC- Schalter hilft den Herstellern, die Systemeffizienz zu verbessern. Die kompakte Größe der OTDC-Reihe ermöglicht es den Herstellern, die Größe der Combinerboxen und Wechselrichter zu reduzieren. Der vierpolige 1000V DC- Schalter hilft den Herstellern, die Systemeffizienz zu verbessern. Die kompakte Größe der neuen OTDC-Reihe ermöglicht es den Herstellern, die Größe der Combinerboxen und Wechselrichter zu reduzieren. Hauptmerkmale dieses speziellen OTDC-Typs: Trennen eines doppelten PV-Stromkreises, zugelassen nach IEC 60947-1, -3. Breite: 255,5 mm, Höhe: 211 mm, Tiefe: 135 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1500 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: false, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Ausführung als Wendeschalter: false, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OTDC400FV22
Ident Code:
1SCA158299R1001
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, lasttrenner abb, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,76*
€ 1.349,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.198,78*
€ 1.354,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.444,57*
€ 1.606,10*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,10*
€ 1.911,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,81*
€ 1.888,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,52*
€ 1.808,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,27*
€ 1.760,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,57*
€ 1.719,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.