Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7997958 Herst.-Nr.: 2203388 EAN/GTIN: 4055626427645 |
| |
|
| | |
| Seitenwand zur Verwendung mit Gehäusehalbschalen der Größe 237 x 195 mm; Wandstärke 2 mm; Gesamthöhe des Gehäuses 67 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 208 mm, Höhe: 59,4 mm, Tiefe: 2 mm, RAL-Nummer: 7035, Gehäuseart: offen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UCSSW237-H7035 | Ident Code: | 2203388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,26* | € 3,14* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,45* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,69* | € 3,72* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,74* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,09* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|