Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE
KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE
KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE
KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE
KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE
KETTLER Kraftstation Multigym Plus, SALE
Artikel-Nr.:
     635-22463-SALE
Hersteller:
     Kettler
Herst.-Nr.:
     22463-SALE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
kraftstation kettler
Die Kettler Kraftstation Multigym Plus ist dein Partner für ein effektives Ganzkörper-Krafttraining in den eigenen 4 Wänden. Die vielfältigen Trainingsmöglichkeiten bieten dir Abwechslung bei deinem Krafttraining. Trainiere deine Muskeln mit den 31 Trainingsmöglichkeiten und steigere so die Effektivität deines Trainings. Eine integrierte Seilzugstation bietet zusätzliche Variationsmöglichkeiten für dein Krafttraining. Die 80 kg Gesamtgewicht sind in 16 praktische 5-kg-Gewichte unterteilt, so dass du dein Trainingsgewicht optimal einstellen kannst. Eine Fußschlaufe und eine Bizeps-Curlstange gehören zur Standardausstattung. Das 3D-Flex Motion-System ermöglicht variantenreiches und flexibles Seilzugtraining. Die gesamte Kraftstation ist sehr kompakt. Besonders fällt dabei die niedrige Höhe auf, wodurch sich die Station auch für niedrige Räume eignet. Der höhenverstellbare Sitz und das dreiteilige Rückenpolster ermöglichen die optimale Einstellung der Kraftstation auf deinen Körper. In der Kettler Kraftstation Multigym Plus hast du ein ganzes Fitnessstudio für dein eigenes Zuhause. Folgende Übungen kannst du mit der Kraftstation ausführen: Bankdrücken, Überzüge, Trizepsdrücken, Frontziehen, Frontheben, Bizeps Curl, Beinheben, Brustdrücken am Seilzug, Fliegende Bewegung, Bizeps Curl über Kopf, Seitheben, Beinstrecken, Beinbeugen, Hüftstrecken am Seilzug, Hüftbeugen am Seilzug, Abduktor Flexion sitzend, Abduktor Flexion stehend, Adduktor Flexion sitzend, Adduktor Flexion stehend, Hammer Bizeps Curl, Vornüber gebeugtes Rudern, Rudern an der Maschine, Rudern am Seilzug, Latissimuszug, Seitneigen, Schulterdrücken, Fliegende Bewegung rückwärts, Kreuzziehen, Schulterinnenrotation, Schulteraussenrotation, Crunches am Seilzug Produkteigenschaften: Gewichtsblock: 80 kg (16x5 kg, 3D-Flex-Motion: 2x40 kg) Maximale Gewichtsbelastung: 130 kg Rückenkissen: verstellbares Mittelteil Sitzkissen höhenverstellbar Einbaumaße (LxBxH): 181x156x200 cm Produktgewicht: 160 kg Curlstange und Fußschlaufe im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Modell:
SALE
Weitere Suchbegriffe: ganzkörpertrainer, basic, kinetik, multistation, powercenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.151,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,29*
€ 1.370,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,92*
€ 1.364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,62*
€ 1.322,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,26*
€ 1.286,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,82*
€ 1.236,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.