Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Artikel
Sanctband Übungsband, 5,5 m x 15 cm, leicht, orange, orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-33002
Hersteller:
Sanctband
Herst.-Nr.:
33002
EAN/GTIN:
9555514001223
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Mit den Übungsbändern von Sanctband trainieren Sie Ihre Kraft. Dank der Übungsvielzahl sprechen Sie nahezu sämtliche Muskelgruppen an. Viele Physiotherapeuten nutzen das Band auch zum trainieren der Koordination . Es ist effektiv für Stabilitätstraining , Reha, Yoga und Pilates. Der große Vorteil von Sanctband: Es ist puderfrei und hypoallergen ! Das bedeutet für Sie, das Allergierisiko wird auf ein Minimum reduziert. Auch das von anderen Bändern gewohnte Nachpudern bleibt erspart. Dadurch ist es besonders einfach zu sterilisieren . Das Zusammenkleben der Bänder wird durch die Verwendung von hochwertigem Naturlatex verhindert. Optimal also für zuhause und den professionellen Einsatz in der Therapie. In 6 verschiedenen Bandstärken verfügbar: Von extra leicht bis super stark. Ideal für Ihr Training mit kontinuierlichem Kraftaufbau. Geeignet für Anfänger und Athleten jeder Altersgruppe. Puderfrei: minimiert das Allergierisiko und erspart das gewohnte Nachpudern. Trotzdem kein Zusammenkleben der Bänder. Angenehme Haptik: Fühlt sich angenehm in der Hand an. Frische attraktive Farben : Bringen Schwung und Leben in Ihr Training. Umweltfreundlich : Durch die Verwendung von Naturlatex . Maße (LxB): 5,5 m x 15 cm
... >
Fitnessartikel
>
Fitness-Bänder
>
Sanctband
... >
Marken
>
Sanctband
>
Sanctband Übungsband
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
elastikband leicht
,
bodyband
,
fitnessbänder sanctband
,
band
,
fitness
,
fitnessband
,
gymnastikband
,
late
,
latexband
,
physioband
,
terra
,
theraband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen