Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte, dimmbar, Glaslinse Ø160mm, 3,5 Dioptrin, 14W, Farbe 4000 Kelvin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte, dimmbar, Glaslinse Ø160mm, 3,5 Dioptrin, 14W, Farbe 4000 Kelvin
LED Lupenleuchte, dimmbar, Glaslinse Ø160mm, 3,5 Dioptrin, 14W, Farbe 4000 Kelvin
LED Lupenleuchte, dimmbar, Glaslinse Ø160mm, 3,5 Dioptrin, 14W, Farbe 4000 Kelvin
LED Lupenleuchte, dimmbar, Glaslinse Ø160mm, 3,5 Dioptrin, 14W, Farbe 4000 Kelvin
Artikel-Nr.:
     638-0099-15100000
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     15100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenleuchte ø 160 mm

Ausstattung des Arbeitstisches/Zubehörs:

  • LED Lupenleuchte
  • dimmbar
  • Glaslinse Ø160mm
  • 3,5 Dioptrin
  • Leistung 14W
  • Farbe 4000 Kelvin


Allgemeine Produktinfo:

Zubehör passend für ERGO-Line Arbeitsplatzsysteme


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.147,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,75*
€ 1.538,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,35*
€ 1.534,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,74*
€ 1.480,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,42*
€ 1.432,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,66*
€ 1.365,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.