Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 100mm x 500m, Stärke 50my, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schlauchfolie 100mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 100mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 100mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00510053
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     510053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch

Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 54,34*
€ 64,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 53,96*
€ 64,21
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 48,89*
€ 58,18
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 43,87*
€ 52,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.