Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 200mm x 500m, Stärke 150my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 200mm x 500m, Stärke 150my, Transparent
Schlauchfolie 200mm x 500m, Stärke 150my, Transparent
Schlauchfolie 200mm x 500m, Stärke 150my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00520150
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     520150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 mm x 500 m x ,005...
folienschlauch

Schlauchfolie 0,150 mm (150µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 150 µ, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 277,78*
€ 330,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 275,41*
€ 327,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 260,15*
€ 309,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 253,30*
€ 301,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 230,75*
€ 274,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.