Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 500mm x 500m, Stärke 50my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 500mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 500mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 500mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00550053
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     550053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch

Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie mh, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,22*
€ 260,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 216,65*
€ 257,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 204,88*
€ 243,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 197,15*
€ 234,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 179,62*
€ 213,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.