Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 550mm x 1000m, Stärke 50my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 550mm x 1000m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 550mm x 1000m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 550mm x 1000m, Stärke 50my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00555050
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     555050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch

Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 462,05*
€ 549,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 456,96*
€ 543,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 437,67*
€ 520,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 429,48*
€ 511,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 393,72*
€ 468,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.