Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 600mm x 250m, Stärke 100my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 600mm x 250m, Stärke 100my, Transparent
Schlauchfolie 600mm x 250m, Stärke 100my, Transparent
Schlauchfolie 600mm x 250m, Stärke 100my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00560102
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     560102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my 600mmx250m
folienschlauch

Schlauchfolie 0,100 mm (100µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,90*
€ 312,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 259,55*
€ 308,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 245,63*
€ 292,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 238,45*
€ 283,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 217,68*
€ 259,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.