Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 600mm x 300m, Stärke 150my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 600mm x 300m, Stärke 150my, Transparent
Schlauchfolie 600mm x 300m, Stärke 150my, Transparent
Schlauchfolie 600mm x 300m, Stärke 150my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00560150
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     560150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch

Schlauchfolie 0,150 mm (150µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 460,09*
€ 547,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 452,95*
€ 539,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 434,92*
€ 517,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 426,43*
€ 507,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 393,16*
€ 467,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.