Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 1200mm x 100m, Stärke 100my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 1200mm x 100m, Stärke 100my, Transparent
Schlauchfolie 1200mm x 100m, Stärke 100my, Transparent
Schlauchfolie 1200mm x 100m, Stärke 100my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00600027
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     600027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch

Schlauchfolie 0,100 mm (100µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie mh, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,48*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 210,82*
€ 250,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 208,91*
€ 248,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,28*
€ 234,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 189,54*
€ 225,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 173,48*
€ 206,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.