Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 1000mm x 330m, Stärke 50my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 1000mm x 330m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 1000mm x 330m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 1000mm x 330m, Stärke 50my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00610051
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     610051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch

Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie mh, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 280,34*
€ 333,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 277,35*
€ 330,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 261,62*
€ 311,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 255,57*
€ 304,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 234,83*
€ 279,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.