Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 1200mm x 250m, Stärke 50my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 1200mm x 250m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 1200mm x 250m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 1200mm x 250m, Stärke 50my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00612052
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     612052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch

Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 257,95*
€ 306,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 253,58*
€ 301,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,61*
€ 285,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 233,23*
€ 277,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 211,39*
€ 251,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.