| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW352YBRXXL Herst.-Nr.: PW352 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ein erstklassiger PW3 Warnschutz Winteroverall, der absolute Sicherheit mit modernstem Design kombiniert. Dieses moderne Design aus unserem renommierten 300D Oxford PU-beschichteten, strapazierfähigen, schmutzabweisenden Stoff bietet viele herausragende Funktionen, darunter eine abnehmbare, wattierte Kapuze, eine schwere Winterpolsterung für maximalen Wärmeschutz, extra lange seitliche Beinreißverschlüsse für einfaches An- und Ausziehen und 8 funktionelle sichere Aufbewahrungstaschen, einschließlich Kniepolstertaschen. Funktionen Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern. Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C Frontreißverschluss für einfachen Zugang Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung Extra lange Reißverschlussöffnung an den Seitenbeinen für leichten Zugang Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort Abnehmbare ID-Karten-Tasche Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit Eingetragenes EU- Design Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen CE zertifiziert oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung Außenstoff : 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet 190g Futterstoff : 100% Polyester 60g Füllstoff : 100% Polyester 200g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz overall, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose |
| | |
| |