Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-1G, 760x760x1590mm, Spritzschutzwände , 1 Fass, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-1G, 760x760x1590mm, Spritzschutzwände , 1 Fass, Rot
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-1G, 760x760x1590mm, Spritzschutzwände , 1 Fass, Rot
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-1G, 760x760x1590mm, Spritzschutzwände , 1 Fass, Rot
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-1G, 760x760x1590mm, Spritzschutzwände , 1 Fass, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-fsp1g-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     fsp1g-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Fässer und Kleingebinde Lagern, Stapeln und Transportieren mit

Hubwagen oder Gabelstapler

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost

- Stapelecken mit Kranösen

- 3-fach stapelbar

- Einfahrbügel für Gabelstapleraufnahme

- Kettensicherung

 

Typ FSP-G

- Spritzschutzwand 3-seitig

Typ FSP-D

- Wände aus Drahtgitter

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer stapelpalette, kunststoff halbpalette, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne, FassPalette, Fass-Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,49*
€ 1.488,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,66*
€ 1.483,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,65*
€ 1.428,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,42*
€ 1.391,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,62*
€ 1.351,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.