Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-2, 920x1410x1495mm, Volumen 210 l, 2 Fässer, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-2, 920x1410x1495mm, Volumen 210 l, 2 Fässer, Verzinkt
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-2, 920x1410x1495mm, Volumen 210 l, 2 Fässer, Verzinkt
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-2, 920x1410x1495mm, Volumen 210 l, 2 Fässer, Verzinkt
Fass-Stapelpalette Fassauffangwanne, Typ FSP-2, 920x1410x1495mm, Volumen 210 l, 2 Fässer, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-fsp2-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     fsp2-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Fässer und Kleingebinde Lagern, Stapeln und Transportieren mit

Hubwagen oder Gabelstapler

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost

- Stapelecken mit Kranösen

- 3-fach stapelbar

- Einfahrbügel für Gabelstapleraufnahme

- Kettensicherung

 

Typ FSP-G

- Spritzschutzwand 3-seitig

Typ FSP-D

- Wände aus Drahtgitter

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer stapelpalette, kunststoff halbpalette, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne, FassPalette, Fass-Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.131,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,24*
€ 1.502,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,90*
€ 1.492,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,09*
€ 1.432,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,29*
€ 1.393,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,82*
€ 1.346,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.