Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1135-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     013-1135-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben Ø590mm!

4-Rad Ausführung

1/4" Panzerschlauch 1,5m

mit Roller

Technische Daten:

Höhe: 1380mm

Breite: 800mm

Tiefe: 970mm

Für Gebinde: 180-220kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 67kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.399,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,94*
€ 4.268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.558,51*
€ 4.234,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,31*
€ 4.104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.402,08*
€ 4.048,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.399,43*
€ 4.045,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.