Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakthubtisch CL 2000, Tragkraft 2000kg, Hub 820mm Länge 1300mm, Breite 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakthubtisch CL 2000, Tragkraft 2000kg, Hub 820mm Länge 1300mm, Breite 800mm
Kompakthubtisch CL 2000, Tragkraft 2000kg, Hub 820mm Länge 1300mm, Breite 800mm
Kompakthubtisch CL 2000, Tragkraft 2000kg, Hub 820mm Länge 1300mm, Breite 800mm
Artikel-Nr.:
     638-51566-36474
Hersteller:
     EL
Herst.-Nr.:
     36474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubtisch
Kompakthubtisch
Scherentisch
Scherenhubtisch

Unsere größte Produktgruppe bilden die einfachen, gleichzeitig jedoch auch

leistungsstarken und vielseitigen Hubtische.

Diese so genannten Kompakthubtische führen wir in vielen verschiedenen Ausführungen.

Und dabei sind sie alle gleichermaßen robust, stabil und ergonomisch durchdacht.

Hubtische kommen oft als Hilfsmittel bei der Materialhandhabung direkt in der

Industriehalle oder als Verladebühne im Freien an der Laderampe zum Einsatz.

Viele verschiedene Ausführungen und Modelle mit Tragkräften zwischen 500 kg und

zehn Tonnen bieten für jeden Anspruch den passenden Hubtisch. Nicht nur in der

Industrie finden wir eine Vielzahl von Anwendern, wir liefern auch in Vertriebslager,

Geschäfte und verschiedene Dienstleistungseinrichtungen.

Alle Modelle der Produktgruppe Kompakthubtisch, die mit der Bezeichnung T beginnen

(T-Modelle), können an die speziellen Kundenwünsche angepasst werden.

Die Hubtische sind in verschiedenen Farben verfügbar und können mit unterschiedlichem

Zubehör oder alternativen Steuerungen versehen werden, ganz nach Wunsch und

Anforderung des Kunden. Die meisten Modelle gibt es auch als Schwerlastausführung

für Tische im Intensiveinsatz.

Durch verschiedenes Zubehör lässt sich die Funktionalität des Produkts erweitern.

Solche Komponenten sind beispielsweise: Fahrgestelle, Überfahrrampen, Geländer,

Rollenbahnen und Drehtische.

 

Allgemeine Produkteigenschaften verschiedener Modelle

  • Tragkraft bis zu 10 000 kg
  • Tischplattenlängen zwischen 900 mm und 5000 mm in der Standardausführung
  • Umfangreiches Zubehörprogramm und kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten
  • Entspricht EN 1570-1 - verfügt über die CE-Kennzeichnung
  • 24 V DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter
  • Elektrosystem gemäß IP54
  • Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen
  • Überlastschutz
  • Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen vier Plattformseiten
  • Der Tisch verfügt über Sicherheitsventile sowie mechanische Sperren für Service- und Wartungsarbeiten
  • Wartungsfreie Lager
  • Betriebsanleitung in 20 verschiedenen Sprachen

Optionales zusätzlich kostenpflichiges Zubehör auf Anfrage:

- Raduntergestell

- Hubwagenvorrrichtung

- Grenzschalter

- Fussschalter

HINWEIS: Beachten Sie die Lastverteilung bei Hubtischen, siehe Produktdaten-PDF

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Weitere Artikelbescheibungen bzw. weitere Technische Daten, siehe Produktdaten-PDF

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.279,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.279,42*
€ 3.902,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,32*
€ 3.866,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.125,47*
€ 3.719,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.067,01*
€ 3.649,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.042,15*
€ 3.620,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.