Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Korrekturroller 4mm im Display TOMBOW TOCT-YT4-20
Artikel-Nr.:
     639-032129
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     TOCT-YT4-20
EAN/GTIN:
     4901991585292
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tombow
Ergonomische Form mit seitlicher Abrolltechnik. Reißfestes Easy Write Tape für besonders sauberes Überschreiben. Vollständig abrollbar. Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 74 %. Transparentes Gehäuse. 4,2 mm x 10 m. Einweg. Schattenfrei kopierbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.2
Farbe:
weiß
Höhe:
18
Länge:
10
Länge des Bandes:
10
Länge des Bandes [m]:
10
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Korrekturmittel, Korrekturroller, -stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1044
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,93*
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 3,86*
Lager 639
1044
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 4,71*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.