Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4791-00-03
Artikel-Nr.:
     639-308105
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4791-00-03
EAN/GTIN:
     4002432397204
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Leitz Prospekthülle Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste; extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben offen. Mit Multilochung. Dokumentenecht. Genarbt. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für DIN A4, 230 x 305 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Dicke der Folie:
0.1
Dicke der Folie [in µm]:
100
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, A4, Hülle, Klarsichthülle, Leitz, OHP-Abhefthülle, PP, Prospekt-Hülle, Prospekthülle, dokumentenecht, recycelt, recycle, Klarsichthüllen, Sichthüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0898*
€ 0,1345*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0898*
€ 0,13494*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,09146*
€ 0,1378*
1 Tag
1000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0961*
€ 0,1413*
Lager 639
41900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10*
€ 0,1453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1453*
€ 0,1729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,1501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,10*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,94*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,23*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.