Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
Prospekthülle Recycle, A4, PP, genarbt, klimaneutral, 25 Stück, farblos LEITZ 47913003
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-308915
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
47913003
EAN/GTIN:
4002432397839
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen ...
Leitz Prospekthülle Recycle. CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem und säurefreiem Material und zu 100% recycelbar (extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben offen. Mit Multilochung. Dokumentenecht. Genarbt. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für DIN A4, 230 x 305 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Breite:
230
Dicke der Folie:
0.1
Farbe:
transparent
Länge:
305
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Klarsichthüllen mit Lochung
Weitere Suchbegriffe:
abhefthülle din a4
,
leitz abhefthülle
,
A4
,
Hülle
,
Klarsichthülle
,
Leitz
,
OHP-Abhefthülle
,
PP
,
Prospekt-Hülle
,
Prospekthülle
,
dokumentenecht
,
recycelt
,
recycle
,
Klarsichthüllen
,
Sichthüllen
,
Dokumentenhüllen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,27*
Lager 467
10 Tage
87
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,32*
Lager 639
1 Tag
86
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 4,51*
Lager 52NSZ
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,76*
Lager 690
1 Tag
86
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 4,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, schwarz
Leitz
46230095
ab € 4,64*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,47*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,41*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Leitz
46220095
ab € 2,66*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39080095
ab € 0,99*
Ähnlich
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Leitz
19200095
ab € 0,82*
Ähnlich
Hängemappe Alpha® Recycle, klima-kompensiert, Karton, schwarz
Leitz
19210095
ab € 0,94*
Ähnlich
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Leitz
19220095
ab € 1,16*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Leitz
39150095
ab € 4,99*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Leitz
39140095
ab € 3,48*
Ähnlich
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Leitz
53280095
ab € 4,67*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
ab € 3,72*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
ab € 4,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen