Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005366
Artikel-Nr.:
     639-430422
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005366
EAN/GTIN:
     4010814315050
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Recycling grau. Selbstklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 75 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
grau
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
75
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
110
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 18,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,43*
€ 30,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.