Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Briefhülle C4 mit Fenster, Nassklebung, 90g/m², weiß, 500 Stück ENVIRELOPE 30005331
Artikel-Nr.:
     639-430524
Hersteller:
     Envirelope
Herst.-Nr.:
     30005331
EAN/GTIN:
     4003928785444
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Kuvertierumschlag Envirelope®. CO2-neutrale Produktion, innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Farbe: Weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster vorhanden. Material und Papiergewicht: CO2-neutrales Impact-Papier, 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 45,65*
€ 60,62*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 54,07*
€ 71,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 85,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 71,35*
€ 84,91
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 70,67*
€ 84,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,52*
€ 80,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,06*
€ 77,42
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 60,34*
€ 71,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 54,07*
€ 64,34
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,10814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.