Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkerze, 70mm, rot 206016.001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelkerze, 70mm, rot 206016.001
Kugelkerze, 70mm, rot 206016.001
Artikel-Nr.:
     639-436419015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206016.001
EAN/GTIN:
     4009406348170
Suchbegriffe:
Kugelkerzen
kugelkerzen rot
kugelkerzen
Die Kugelkerze besteht aus hochwertigem Wachs und brennt gleichmäßig und langanhaltend. Dank ihrer Größe kann sie problemlos auf einem Tisch oder einer Kommode platziert werden. Durchmesser und Höhe von 70,0mm machen sie zu einer idealen Dekoration für jeden Anlass.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
rot
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Kugelkerze, 70mm, rot, 206016.001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 15,07908*
€ 21,59904*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 17,31156*
€ 24,69156*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,69156*
€ 29,38296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,61152*
€ 29,28771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,9116*
€ 27,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94152*
€ 26,11041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51156*
€ 25,59876
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31156*
€ 20,60076
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,44263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.