Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Prospekthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos ESSELTE 55213
Artikel-Nr.:
     639-620732
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55213
EAN/GTIN:
     4001536552137
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Esselte Prospekthülle Standard Plus, oben und links offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, genarbt, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben und links offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Breite:
250
Dicke der Folie:
0.085
Dicke der Folie [in µm]:
85
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, 19412988, 120218, A4, Ablage, Esselte, Hülle, Klarsichthülle, OHP-Abhefthülle, PP, Prospekt-Hülle, Prospekthülle, dokumentenecht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,17*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,01*
€ 12,74*
10 Tage
61
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 12,74*
Lager 639
61
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,07*
€ 13,43*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,43*
€ 13,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47970000
ab € 0,0908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.