Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Korrekturroller MicroTapeTwist TIPP-EX 8794321
Artikel-Nr.:
     639-745073
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8794321
EAN/GTIN:
     3086123170100
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit patentierter Twist-Kappe zum Schutz des Bandes, durch Drehung der Kappe wird das Korrekturband sichtbar, optimaler Abrollmechanismus, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar. Farbe: transparent, Bubble-Displays: Kunststoff.k sortiert, blau, pink, lila, grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Breite:
5
Breite des Bandes:
5
Farbe:
transparent
Länge:
8
Länge des Bandes:
8
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, gel kugelschreiber, BIC, Bandroller, Drehkappe, Korrektur, Micro Tape, Micro Tape Twist, Roller, Tip Ex, Tipp Ex, Tipp-Ex, Tipp-Ex Micro Tape Twist, Tippex, bunt, bunte Farben, farbig, korrigieren, sofort überschreibbar, verbessern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
60
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,64*
60
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,64*
14 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,30*
1
€ 2,95*
ab € 109,21*
€ 145,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.