Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Notizbücher mit Register A-Z, 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt, sortiert RNK 46508
Artikel-Nr.:
     639-802773
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46508
EAN/GTIN:
     4002871465083
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Display "Notizbücher mit Register A-Z", 12x DIN A5 und 12x DIN A6, je 48 Blatt. Ausführung Papier: Naturpapier, 120 g/m². Ausstattung: Spiralbindung. 12x DIN A6 (Motiv "Orient Flowers" (46780) und "Butterflies" (46507)), 12x DIN A5 (Motiv "Blue Orient" (Art.Nr. 46504) und "Blossom" (46779)) im verkaufsfördernden Thekendisplay. Jedes Notizbuch mit 2mm Hardcover und mit einem alphabetischen Register.. Papierformat: DIN A5 & DIN A6. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 21 & 51. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
48
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Farbe des Einbandes:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
120
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 liniert spiralbindung, notiz buch, notiz-buch a5, Notizbücher, mit, Register, A-Z, 12x, DIN, A5, und, A6, je, 48, Blatt, sortiert, RNK, 46508
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,48*
€ 141,72*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 124,23*
€ 158,65*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,65*
€ 188,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 158,15*
€ 188,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 151,77*
€ 180,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 132,89*
€ 158,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 124,23*
€ 147,83
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 124,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.