| |
|
| Artikel-Nr.: 639-802854099 Herst.-Nr.: CT1991 EAN/GTIN: 4002871994514 |
| |
|
| | |
| Sortierung Haftnotiz Rollen im Abroller - recycling 60mm x 10m, nachf. - 15 Stk.. Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar. Je 1x CT1915, CT1830, CT1831, CT1832, CT1833, 2x CT1935, CT1840, CT1841, CT1842, CT1843.. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Größe (B x H): 80 x 60 mm. Sonderform: 60mm x 10m. Farbe: bunt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 1 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Breite: | 80 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, rnk haftnotiz, haftnotiz, Rollen, Dispenser, 60mmx10m, 15, Stück, sortiert, RNK, CT1991 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 35,16* | € 48,18* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 43,67* | € 59,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|