Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Paperado, 10x10cm, 220g/m², chamois RÖSSLER 16403008


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte Paperado, 10x10cm, 220g/m², chamois RÖSSLER 16403008
Tischkarte Paperado, 10x10cm, 220g/m², chamois RÖSSLER 16403008
Tischkarte Paperado, 10x10cm, 220g/m², chamois RÖSSLER 16403008
Artikel-Nr.:
     639-868814008
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16403008
EAN/GTIN:
     4014969352182
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte
Die hochwertigen Tischkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind ein absolutes Highlight auf jeder festlich gedeckten Tafel. Tischkarten ermöglichen Ihren Gästen schnell den für Sie bestimmten Platz bei Ihrem Fest zu finden. Die farbigen Tischkartchen haben das Format 50 x 100 mm (offen: 100 x 100 mm) und sind aus stabilem 220 g/qm Karton gefertigt. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Karten ihre angenehme Haptik. Paperado Tischkarten lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Natürlich können sie auch ihre Persönliche Note einbringen und diese per Hand beschriften.
Weitere Informationen:
Breite:
100
Farbe:
Chamois gerippt
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Paperado, 10x10cm, 220g/m², chamois, RÖSSLER, 16403008
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 12,933*
€ 17,983*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 15,857*
€ 22,027*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 25,41*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,983*
€ 21,39977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,893*
€ 21,29267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,163*
€ 20,42397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,533*
€ 19,67427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,253*
€ 19,34107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,933*
€ 15,39027
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.