Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitregister A-Z, A6 quer, grau 7856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitregister A-Z, A6 quer, grau 7856
Leitregister A-Z, A6 quer, grau 7856
Leitregister A-Z, A6 quer, grau 7856
Artikel-Nr.:
     639-896049010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7856
EAN/GTIN:
     4010962006671
Suchbegriffe:
Karteileitregister
Karteiregister
Leitregister
Register
Kräftiges Kunststoffmaterial 300 mµ. Taben schwarz bedruckt, A-Z, 25-teilig. Farbe: grau. für Format: A6 quer
Weitere Informationen:
Anzahl der Registerblätter:
25
Ausführung der Tabe:
A-Z
Farbe:
grau
Verwendung für Kartenformat:
A6 quer
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenregister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.