Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumotor 620 Watt, 90Nm, 250 1/min, R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607957308
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607957308
EAN/GTIN:
     3165140123631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumotor
einbaumotor bosch
einbaumotor
Einbaumotor 620 Watt, Ansteuerung über separates Ventil, kein Ventil eingebaut. Max. axiale Belastung der Motorwelle FAX = 1550 N Max. radiale Belastung der Motorwelle FRA = 62 N, Schalldämpfer G 1/2" (3 607 000 000), Schlauchnippel G 1/4" (3 603 386 000)
Weitere Informationen:
Abwürgemoment:
90 Nm
Drehrichtung:
R/L
Abgabeleistung:
620 W
Gewicht:
2,1 kg
Spindelgewinde:
1/2" Vkt.
Anschlussgewinde:
G ¼ Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
250 U/min
Weitere Suchbegriffe: Drucklufteinbaumotor, Druckluft Einbaumotor, Bosch Einbaumotor, Druckluftmotor, Luftmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.655,19*
€ 1.760,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,01*
€ 1.774,05*
Lager 656
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.912,34*
€ 2.008,15*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,15*
€ 2.389,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,74*
€ 2.368,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,53*
€ 2.306,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,34*
€ 2.275,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.