Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Wobble 1/2" Antriebsvierkant, 1/2" Außenvierkant, 75 mm, Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DO6452F075
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     DO6452F075
EAN/GTIN:
     8717981189083
Suchbegriffe:
Zubehör Werkzeug
Verlängerung
Steckschlüssel Verlängerung
Stecknuss

Schwenkbare Verlängerung Wobble 1/2" Antriebsvierkant, 1/2" Außenvierkant, 75 mm, Kugel

Die Wobble-Verlängerung hat einen Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen.

  • Schelles und präzises Arbeiten auch in versteckten und engen Einbausituationen.
  • Für 1/2" Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Außen:
1/2 Zoll
Durchmesser 2:
25 mm
Länge:
75 mm
Typ:
Kugel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
14 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,39*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 36,80*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 73,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.