Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftsteckschlüssel 1/2" Torx Tamper Resistant intern, normal, SW T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-DO64726040
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     DO64726040
EAN/GTIN:
     8717981036462
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

Kraftsteckschlüssel / Stecknuss / Steckschlüssel / Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant, TORX® Tamper Resistant intern Abtrieb, normale Länge

TORX® ist ein sternförmiges Wellenprofil mit sechs abgerundeten Nocken. Mit TORX® kann im Vergleich zu anderen Schraubenprofilen ein höheres Drehmoment übertragen werden, ohne Bit und Schraube zu beschädigen. Das führt zu höherer Lebensdauer von Schraubwerkzeug und Schraube durch geringe Radialkräfte. Diese sind durch das Fehlen von Kanten, der parallelen Form des Mitnahmeprofils und des Kraft-Angriffswinkels von nur 15 Grad gegeben.

Bei TORX® Tamper Resistant handelt es sich um ein Sicherheitsprofil, welches sich in seinen Eigenschaften nicht vom klassischen TORX® Profil unterscheidet. Lediglich in der Bauform wird durch eine stirnseitige Bohrung im Werkzeug - ein Verschrauben durch nicht-autorisierte Personen verhindert.

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Abtrieb:
Torx Tamper Resistant intern
Ausführung:
normal
Durchmesser 2:
25 mm
Länge:
55 mm | 3,8 mm
Zeichnung:
F
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,62*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 34,21*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.