Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Neutralreiniger 5 l Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
TecLine Neutralreiniger 5 l Kanister
TecLine Neutralreiniger 5 l Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-299345000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299345000
EAN/GTIN:
     4036421299415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Konzentriert, reinigt gründlich und mild ohne Rückstände, löst porentief Fette und Öle, kein Nachspülen, selbstglanz ohne Abtrocknen, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), phosphatfrei, pH-neutral
 

Verarbeitungsvorteile:

Hohes Schmutztrage- und Fettlösevermögen, einfache Verarbeitung
 

Anwendungsbereiche:

Für alle Flächen, die mit Wasser gereinigt werden, z. B. Fußböden, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, Kunststoffflächen und Geräte, zum manuellen Geschirrspülen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
250.00 mm
Bullet 1:
Basis pH-neutrale Tenside Dichte ca. 1,03 g/cm³ Ergiebigkeit 25 bis 50 ml je 100 m² (Flächenreinigung) Geruch hygienisch frisch Haltbarkeit 24 Monate Lagerung nicht über +25° C, trocken pH-Wert ca.7 Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
Technische Daten:
Basis pH-neutrale Tenside Dichte ca. 1,03 g/cm³ Ergiebigkeit 25 bis 50 ml je 100 m² (Flächenreinigung) Geruch hygienisch frisch Haltbarkeit 24 Monate Lagerung nicht über +25° C, trocken pH-Wert ca.7 Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 23,89*
6 Tage
unbekannt
€ 7,35*
ab € 16,6289*
€ 23,9589*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,36*
€ 24,99*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,99*
€ 29,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 3,472* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 32 1000
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.