| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Briani-306.100.43.28 Herst.-Nr.: 306.100.43.28 EAN/GTIN: 4044385031309 |
| |
|
| | |
| Hartmetall Dübelbohrer ohne Rückenführung mit 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden. Geeignet für CNC Maschinen. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Hartmetall Dübelbohrer mit Rückenführung | Bullet 2: | geeignet zum Bohren von Sacklöchern mit CNC-Maschinen | Bullet 3: | Durchmesser 10mm; Nutzlänge 43mm; Gesamtlänge 70mm; Schaft 10x20mm | Bullet 4: | 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden | Bullet 5: | Made in Europe | Technische Daten: | <ul> <li>Hartmetall Dübelbohrer mit Rückenführung <li>geeignet zum Bohren von Sacklöchern mit CNC-Maschinen <li>Durchmesser 10mm; Nutzlänge 43mm; Gesamtlänge 70mm; Schaft 10x20mm <li>2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden <li>Made in Europe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 10mm, holzspiralbohrer, briani dübellochbohrer, Briani, 306, Dübel, bohrer, Sackloch, Sacklochbohrer, Sacklöcher, CNC, 2, Vorschneider, Hauptschneiden, Z2, 2Z, Z, Zentrierspitze, 10mm, 43mm, 70mm, 10x20, 10x20mm, Schaft, Hartmetall, HW, HM |
| | |
| |