| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Briani-308.082.00.28S Herst.-Nr.: 308.082.00.28 EAN/GTIN: 4044385032627 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen sowie Laminat. Einsatz in Handoberfräsen und Mafell-Maschinen, Typ DD40. diese Hartmetall Bohrer besitzen 2 Schneiden, 2 Spiralnuten und einen Schaft mit Spannfläche für die axiale Einstellung. Made in Europe. Weitere Informationen: | | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 10.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Hartmetallbohrer mit 2 Schneiden, 2 Spiralnuten und einer Spannfläche für die axiale Einstellung | Bullet 2: | ideal zum Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen sowie Laminat | Bullet 3: | Durchmesser 8,2mm; Gesamtlänge 58mm; Schaft 8x20mm | Bullet 4: | geeignet für Handoberfräsen und Mafell-Maschinen, Typ DD40; MEC | Bullet 5: | Made in Europe | Technische Daten: | <ul> <li>Hartmetallbohrer mit 2 Schneiden, 2 Spiralnuten und einer Spannfläche für die axiale Einstellung <li>ideal zum Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen sowie Laminat <li>Durchmesser 8,2mm; Gesamtlänge 58mm; Schaft 8x20mm <li>geeignet für Handoberfräsen und Mafell-Maschinen, Typ DD40; MEC <li>Made in Europe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briani, Bohrer, bohren, Bohr, Hartmetall, HM, HW, Hart, Metall, MAFELL, Mafel, Maffell, Handoberfräsen, Handfräsen, Oberfräsen, Fräsen, 2, Schneiden, Z2, Z, Made, in, Europe, Spannfläche, Spiralnut, Sacklöcher, Massivholz, Holz, Platten, Plattenwerkstoffe, Laminat |
| | |
| |