| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-09139 Herst.-Nr.: 9139 EAN/GTIN: 4030777091396 |
| |
|
| | |
| Reinigungs-/Lösungs-Mittel zur Vorbereitung von Kunststoffoberflächen vor Verklebung. Kompatibel mit allen gängigen Kunststoffen (PVC-U, Weich-PVC, PVC-C und ABS). - Reinigt Kunststoff-Steckverbindungen
- Verbessert die Haftung und Klebeeigenschaften von PVC-Klebstoffen durch Anlösen der Oberflächenschicht
- Entfernt Staub
- Multidirektionaler Einsatz möglich
Optimal geeignet für die Kleber „pool fermit PVC-Kleber blau" und pool fermit "PVC-KLEBER PRO". Idealerweise die Fügeteile vorher mit dem Schleifpapier „pool fermit Schleifpapier“ anschleifen.
Anwendung
Vorbereitung: Vor dem Auftragen des Reinigers die Fügeteile anrauen, dann mit einem Tuch abwischen.. Sprühen Sie den Reiniger auf das zu reinigende Teil und lassen Sie die überschüssige Flüssigkeit ablaufen, so wird der Staub abgetragen.
Nach der Reinigung pool fermit PVC-Kleber(PRO) verwenden und die Verbindung trocknen lassen. Für alle anderen Klebe-Produkte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Datenblatt des Herstellers.
Verbrauch: Mit einer 125-ml-Dose können über 50 Verbindungen mit einem Durchmesser von 40 mm gereinigt werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung: Zwischen -5°C und +35°C lagern. Das Verfallsdatum auf der Verpackung gilt für das ungeöffnete Gebinde, welches bei circa 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde. Produkt nur in einem gut belüfteten Bereich, idealerweise draußen, verwenden. Aufgrund existierender Qualitätsunterschiede bei den Materialien und der Vielfalt der Arbeitsmethoden empfehlen wir, Vorversuche unter realen Einsatzbedingungen durchzuführen. Weitere Informationen: | | Länge: | 90.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 90.00 mm | Bullet 1: | Dichtungsmasse für Skimmer und Bodenablauf, beständig gegen Chlor und Salzwasser | Bullet 2: | Mit der Dichtungsmasse lassen sich Skimmer, Bodenabläufe u.v.m. sicher und einfach eindichten | Bullet 3: | Sie verhindert die Entstehung von Schwitzwasser und Kontakt-Korrosion, zum Beispiel in der Kabel-Anschlussdose | Bullet 4: | Die Masse ist beständig gegen Chlor und Salzwasser | Bullet 5: | Ihre hohe Elastizität und die rückstandsfreie Verarbeitung machen den Dichtungskitt zu einem zuverlässigen Helfer rund um den Pool-Bereich | Technische Daten: | <p>Technische Daten/Spezifikationen <ul> <li>Erscheinungsbild: Klare Flüssigkeit <li>Farbe: Farblos <li>Geruch: Keton-Geruch <li>Dichte: (g.cm-3) 0,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pool-Chlor, Schwimmbad-Chlor, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, kunststoffpflege, Dichtungskitt, Abdichtung, Dichtstoff, Dichtung, Kitt, Pool, Fermit, Skimmer, Bodenablauf, chlorbeständig, salzwasserbeständig |
| | |
| |